Beli mesin paving di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOSITA Mesin Press Paving
    Mulai

    Rp14.999.900

    TOSITA Mesin Press Paving
    Deskripsi:
    Tidak termasuk mesin diesel 8 PKHasil Ukuran :40x20x06cm (ukuran standart) Keluar 4 - Segi empat atau Keluar 2 - Segi enam- tinggi standard 6cm- ukuran standard 17cm atau 20cm- bisa bermotif tergantung permintaan
  2. TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)
    Deskripsi:
    untuk mengepress media dengan cara di kenakan pressure, alat ini berkekuatan 15 tonBerdimensi 856mmx654mmx165mmFungsi : untuk mengepress media dengan cara di kenakan beban pressure, Material : chrome vanadium
  3. MILWAUKEE Cordless Mitre Saw Dual Bevel Sliding Compound (Mesin Gergaji Miter Baterai)
    Mulai

    Rp37.999.900

    MILWAUKEE Cordless Mitre Saw Dual Bevel Sliding Compound (Mesin Gergaji Miter Baterai)
    atribut:
    • Blade Diameter (mm): 254
    • Bore Size (mm): 30
    • Max. Cutting Capacity 90° mitre (mm): 90° Bevel :289.3x91.2, 45° Bevel : 289.3x51.3
    • Max. Cutting Capacity 45° mitre (mm): 90° Bevel : 205.23x91.2, 45° Bevel : 205.23x51.3
    • Battery Platform: M18™ REDLITHIUM™-ION
    • Voltage (V): 18
    • LED Light: Yes
    • Fuel Gauge: Yes
    • No-load Sped (m/minute): 4000
  4. TOSITA Mesin Press Batako
    Mulai

    Rp14.999.900

    TOSITA Mesin Press Batako
    Deskripsi:
    Tidak termasuk mesin diesel 8 PK / Dinamo 3HP 2P (3Phase)atau 1.5 HP 2P (1 Phase)Catatan :- Ukuran BISA DISESUAIKAN sesuai kebutuhan customer- SEMUA UKURAN bisa dibuat lubang tergantung permintaan- Semua ukuran KELUAR 2 (2 Mall) kecuali ukuran panjang 25cm, lebar 8cm- Untuk Pres Batako buntu, kanan-kirinya bisa setengah lingkaran atau segitiga
  5. Hinoka Mesin Pencacah Plastik
    Mulai

    Rp36.999.900

    Hinoka Mesin Pencacah Plastik
    atribut:
    • Engine Power (hp): 8
    • Capacity (kg/hour): 10-30
  6. BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Dirancang untuk Aluminium Cutting yang presisiEfisiensi pemotongan tinggi dan presisi pemotonganPerforma tinggi pada pemotongan Aluminium berfrekuensi tinggi
    atribut:
    • Bevel Setting (°): 45 L
    • Mitre Setting (°): 47 L / 52 R
    • Cutting Capacity (mm): 89 x 89 (0°), 62 x 130 (45° Mitre), 86 x 67 (45° Bevel)
    • Tool Dimensions (mm): 535 x475 x330
    • Saw Blade Bore Diameter (mm): 25.4
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 4800
    • Part Number: 0 601 B29 0K0
    • Rated Input Power (W): 1700
    • Saw Blade Diameter (mm): 254
  7. INGCO Sliding Mitre Saw
    Mulai

    Rp4.799.900

    INGCO Sliding Mitre Saw
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 2400
    • Size (inch): 12
    • Blade Size (mm): 305
    • Maximum Cutting Capacity (mm): 10x315
    • No Load Speed (rpm): 5000
  8. DEWALT Cordless Miter Saw
    Mulai

    Rp19.999.900

    DEWALT Cordless Miter Saw
    Deskripsi:
    These cordless miter saws are powered by DEWALT batteries of a compatible series and matching voltage. The batteries can also power other DEWALT tools. Miter saws make straight and angled cuts on wood and plastic.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112709
    • Bevel Angle Range: 49° Left to 49° Right
    • Blade Diameter (inch): 12
    • Cordless Tool Kit Contents: (1) Bare Tool
    • Miter Angle Range: 50° Left to 60° Right
    • Sliding: Yes
    • Voltage (V): 60 (DC)
  9. Tiger Concrete Mixer (Mesin Pengaduk)
    Mulai

    Rp21.999.900

    Tiger Concrete Mixer (Mesin Pengaduk)
    Deskripsi:
    Tiger GT-425 L merupakan molen atau disebut juga mesin pengaduk untuk mebuat adukan, baik untuk keperluan pasangan maupun plesteran, pasir dan semen diaduk sampui merata menurut campuran tertentu dengan menggunakan cangkul atau pengaduk beton didalam tabung pengaduk. Dengan kapasitas tabung pengaduk sampai 425 Liter dan kecepatan putaran tabung mencapai 45 RPM dapat mengaduk campuran dengan cepat dan memudahkan pekerjaan mengaduk. Dikopel dengan engine Tropic R175 dengn daya 7HP memiliki tenaga yang memberikan performa yang lebih baik lagi.
    atribut:
    • Normal Capacity (L): 425
    • Engine Power (hp): 7
    • Drum Rotation Speed (rpm): 24 to 25
    • Oil Capacity (L): 2
    • Fuel Tank Capacity (L): 5
    • Pulley Size (inch): 20
    • Engine Start: Crank
    • Fuel Type: Diesel
  10. Aditech Office Slide Drawer (Laci Sorong Kantor)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Aditech Office Slide Drawer (Laci Sorong Kantor)
    Deskripsi:
    Ingin memiliki laci yang mudah untuk digerakkan ke sana-sini? Laci sorong Aditech dengan tiga tingkat area simpan ini bisa menjadi jawabannya. Dengan komponen yang juga berkualitas tinggi, laci ini akan menjadi "sahabat" karib Anda dalam menyimpan kebutuhan Anda.
    atribut:
    • Material: MFC (Melamine Face Chipboard)
  11. QUAD Machine Mesin Pencacah Plastik
    Mulai

    Rp25.999.900

    QUAD Machine Mesin Pencacah Plastik
    atribut:
    • Engine Power (hp): 12
    • Length (mm): 1050
    • Width (mm): 850
    • Height (mm): 1700
    • Number of Knives (pcs): 5
    • Capacity (kg/hour): 50
    • Dimension Knives (mm): 250x75x20
    • Filter Size (mm): 22
    • Knife Holder Material: Plat 25mm
    • Wall Material: Plat 22mm
  12. PRO-QUIP Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)
    Mulai

    Rp3.899.900

    PRO-QUIP Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)
    Deskripsi:
    Concrete MixerPengaduk Semen
  13. KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type
    Mulai

    Rp6.599.900

    KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type
    Deskripsi:
    Hydraulic Press Floor Type dengan spesifikasi kapasitas 10-20 Ton adalah alat hidrolik dari KRISbow untuk proses bending
  14. XENON Selang Angin Kompresor Udara Spiral Recoil PE
    Mulai

    Rp20.900

    XENON Selang Angin Kompresor Udara Spiral Recoil PE
    atribut:
    • Range Pressure (bar): 0-8
    • Inner Diameter (mm): 5
    • Outer Diameter (mm): 8
    • Color: Orange
    • Material: Polyeteln
  15. INGCO Bench Drill Press (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp2.299.900

    INGCO Bench Drill Press (Mesin Bor Duduk)
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 350
    • Spindle Speed Setting: 5
    • Spindle Travel (mm): 50
    • Column Diameter (mm): 46
    • Table Size (mm): 160x160
    • Base Size (mm): 291x183
    • Machine Height (mm): 590
    • No Load Speed (rpm): 580-2650
  16. KRISBOW Mesin Bubut CNC
    Mulai

    Rp819.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut CNC
    atribut:
    • Boring Bar Diameter (mm): 30
    • Controller: Siemens
    • Distance Beetween Centres (mm): 1000
    • Indexing Time (s): 2.4
    • Machine Dimensions (LxWxH) (mm): 2650x1550x1800
    • Max. Swing Over Bed (mm): 415
    • Max. Swing Over Carriage (mm): 200
    • Max. Turnig Diameter (mm): 220
    • Max. Turning Length (mm): 850
    • Number of tools: 6
    • Quill Diameter (mm): 60
    • Quill Taper: MT 4
    • Quill Travell (mm): 130
    • Spindle Bearing Diameter (mm): 85
    • Spindle Bore Diameter (mm): 52
    • Spindle Motor Power (kW): 7.5
    • Spindle Nose: ISO 702/III No 6
    • Tool Shank Size (mm): 20x20
    • X Axis travel (mm): 200
    • Z-Axis Travel (mm): 760
  17. BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
    atribut:
    • Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
    • Sound Level (dBA): 113
    • Uncertainty K (dB): 3
  18. KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Type
    Mulai

    Rp7.299.900

    KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Type
    atribut:
    • Type: Press
    • Dimensions (mm): 680x500x1070
    • Capacity (t): 10
    • Max. Material Height (mm): 340
    • Max. Material Width (mm): 330
    • Oil Tank Capacity (L): 1.5
    • Piston Stroke (mm): 175
Daftar Harga mesin paving Terbaru October 2026
TOSITA Mesin Press PavingRp14.999.900
Melzer Hydraulic Shop PressRp3.999.900
TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)Rp5.299.900
MILWAUKEE Cordless Mitre Saw Dual Bevel Sliding Compound (Mesin Gergaji Miter Baterai)Rp37.999.900
TOSITA Mesin Press BatakoRp14.999.900
Hinoka Mesin Pencacah PlastikRp36.999.900
BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)Rp6.499.900
INGCO Sliding Mitre SawRp4.799.900
DEWALT Cordless Miter SawRp19.999.900
Tiger Concrete Mixer (Mesin Pengaduk)Rp21.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)